Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Corrente d'uscita: 170...1050 mA
Tensione d'uscita: 3...48 V
Potenza d'uscita: 1...50 W
Altezza: 20 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 43 mm
Corrente d'uscita: 800...800 mA
Tensione d'uscita: 9...55 V
Potenza d'uscita: 4.95...30.2 W
Corrente d'uscita: 900...900 mA
Tensione d'uscita: 3...12 V
Potenza d'uscita: 2.7...9.9 W
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Tensione d'uscita: 3...26 V
Potenza d'uscita: 2.1...18 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W