Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3136 prodotti
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 25...25 V
Potenza d'uscita: 0...8 W
Corrente d'uscita: 700...1000 mA
Tensione d'uscita: 9...42 V
Potenza d'uscita: 0...44 W
Corrente d'uscita: 2000...2000 mA
Tensione d'uscita: 3...42 V
Potenza d'uscita: 2.4...33.6 W
Corrente d'uscita: 0...1870 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...45 W
Corrente d'uscita: 208...1040 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 3...25 W
Corrente d'uscita: 1500...1500 mA
Tensione d'uscita: 25...71 V
Potenza d'uscita: 26.25...75 W
Adatto per corrente costante: no
Dimming DALI: sì
Grado di protezione (IP): IP20