Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Altezza: 25 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 380...380 mA
Tensione d'uscita: 2...54 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1670...1670 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 68 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 102...102 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 142...285 V
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 0...3125 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...75 W