Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 170 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 85 m³/h
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2200 1/min
Larghezza: 120 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 67 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 324 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 440 m³/h
Tipo di montaggio: Fissaggio a scatto
Numero di ventilatori: 1
Grado di protezione (IP): IP54
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2400 1/min
Larghezza: 120 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...240 V
Potenza nominale: 150 W
Con soffiante: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 240 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di applicazione: Integrato
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 46 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 106.5 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 12 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 268 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 165 m³/h
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 150 mm
Numero di giri: 3000 1/min