Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Tensione nominale: 12 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 3000 1/min
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 92 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 57 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 170 m³/h
Altezza: 204 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 204 mm
Altezza: 60 mm
Numero di giri: 4500 1/min
Larghezza: 60 mm
Altezza: 80 mm
Numero di giri: 2500 1/min
Larghezza: 80 mm
Altezza: 92 mm
Numero di giri: 6200 1/min
Larghezza: 92 mm
Altezza: 221 mm
Profondità: 17 mm
Larghezza: 221 mm
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: -10...80 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)