Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: -10...80 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2500 1/min
Diametro girante: 76 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 150 W
Con soffiante: no
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipologia: Termostato
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Altezza: 138 mm
Numero di ventilatori: 1
Larghezza: 138 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 100 W
Con soffiante: no
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 20 W
Con soffiante: no
Tensione nominale: 12 V
Altezza: 60 mm
Numero di giri: 4000 1/min
Colore: Grigio
Ventilatore da tetto: sì
Grado di protezione (IP): IP23