Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 204 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 94 m³/h
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 1150 W
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 60 m³/h
Colore: Nero
Ventilatore da tetto: sì
Numero di ventilatori: 4
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 370 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 240 m³/h
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...240 V
Tensione d'esercizio in DC: 110...240 V
Potenza nominale: 100 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 100 W
Con soffiante: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 460 m³/h
Tipologia: Igrostato
Corrente nominale In: 4 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura