Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 310 mm
Altezza: 85 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 700 mm
Altezza: 160 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 25 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Orizzontale
Altezza della piastra: 115 mm
Larghezza della piastra: 170 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 80 mm
Protezione della superficie: Altro
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 98 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm