Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 30°
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Larghezza (grande): 500 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a sinistra
Larghezza (piccola): 400 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Altezza: 110 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Adatto per passarella a filo: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale