Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 150 mm
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 150 mm
Grado dell'angolo: 30°
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Listello di raccordo per giunto
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 100 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm