Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 50 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Altro
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 34...37 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 500 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm