Canali portacavi
Scopri la nostra vasta selezione di prodotti per la gestione dei cavi, tra cui grigliata, canale forato, passerella a filo, curva piana, giunto lin. rapido, sistema supporto-piastra, elemento rett. chiuso, sistema supporto-culla, mensola, profil.sosp.asol., giunto accessori, coperchio liscio, e asta di sospensione. Questi componenti sono essenziali per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi in qualsiasi ambiente.Mettiamo in evidenza i marchi di alta qualità come DKC-COMBITECH, STEEL LINE CMS SRL, CABLOFIL, LEGRAND e SATI ITALIA SPA che offrono una varietà di prodotti affidabili e di alta qualità per tutte le vostre esigenze di gestione dei cavi.I canali e passerelle portacavi svolgono un ruolo fondamentale per i professionisti dell'installazione elettrica, consentendo una gestione efficiente dei cavi. Questi prodotti forniscono soluzioni robuste per proteggere, guidare e organizzare i cavi, garantendo un'infrastruttura elettrica ben organizzata e sicura.
10000 prodotti
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 180 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm