Interruttore rotativo
Il commutatore off-load è un elemento fondamentale nel settore elettrico, progettato per disconnettere un circuito quando non è sotto carico. Questi dispositivi sono comunemente impiegati nelle installazioni elettriche per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione, isolando l'apparecchiatura elettrica dalla rete di alimentazione. I commutatori off-load si distinguono per la loro capacità di gestire specifici valori di tensione e corrente, risultando essenziali per un funzionamento affidabile in diverse applicazioni elettriche. Investire in questi accessori significa garantire efficienza operativa e sicurezza nel lavoro quotidiano.
2455 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Materiale del corpo: Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
Numero di poli: 6