Interruttore rotativo
Il commutatore off-load è un elemento fondamentale nel settore elettrico, progettato per disconnettere un circuito quando non è sotto carico. Questi dispositivi sono comunemente impiegati nelle installazioni elettriche per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione, isolando l'apparecchiatura elettrica dalla rete di alimentazione. I commutatori off-load si distinguono per la loro capacità di gestire specifici valori di tensione e corrente, risultando essenziali per un funzionamento affidabile in diverse applicazioni elettriche. Investire in questi accessori significa garantire efficienza operativa e sicurezza nel lavoro quotidiano.
2449 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Materiale del corpo: Plastica
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3