Interruttore a galleggiante
Il galleggiante è un dispositivo fondamentale per il monitoraggio e la gestione dei livelli di liquidi in serbatoi e vasche. Grazie al suo funzionamento basato su un galleggiante che si muove in base al livello del liquido, questo strumento attiva un interruttore elettrico per controllare pompe e allarmi, garantendo così un'efficienza operativa ottimale. Utilizzato in numerose applicazioni, dalla gestione dell'acqua ai processi industriali, il galleggiante rappresenta una soluzione pratica e affidabile per chiunque necessiti di un controllo preciso dei fluidi.
349 prodotti
Tensione max. dei contatti: 240 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 0.5 A
Tensione max. dei contatti: 250 V
Max. carico di contatto: 10 A
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Tensione max. dei contatti: 240 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 0.5 A
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP67
Max. carico di contatto: 100 A
Tensione max. dei contatti: 230 V
Grado di protezione (IP): IP67
Max. carico di contatto: 1 A