Interr. aperti/scatolati e acc.
10000 prodotti
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Adatto per salvamotore: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 20.4...26.4 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 40.8...52.8 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 42 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 90 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 110 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente nominale permanente Iu: 2000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 85 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 400 A
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 4000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 100 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 5 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 2500 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 66 kA
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a bullone
Numero di poli: 4