Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Numero di poli
Corrente ininterrotta nominale Iu
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz
Codice prodotto cliente associato
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Numero di contatti ausiliari NC
Numero di contatti ausiliari in scambio
Tipo di elemento di controllo
Tipo di dispositivo
Adatto al montaggio su guida DIN
Posizione del collegamento al circuito principale
Protezione differenziale integrata
Interr. aperti/scatolati e accessori
9059 prodotti
Corrente ininterrotta nominale Iu: 125 A
Tensione nominale: 110...500 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 25 kA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 180...304.7 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 180...304.7 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente ininterrotta nominale Iu: 100 A
Tensione nominale: 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 25 kA
Corrente ininterrotta nominale Iu: 250 A
Tensione nominale: 690...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 50 kA
Modello: Altri
Corrente ininterrotta nominale Iu: 125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 16 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico): 100...125 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 380...415 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 440...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 220...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Trasformazione da fisso a estraibile: no
Trasformazione da estraibile a fisso: no