Connettori
10000 prodotti
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Con filettatura: no
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Tipo di contatto: Girato (banco girevole)
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di scatola: Chiuso
Altezza: 102 mm
Larghezza: 22.6 mm
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 1
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Numero di collegamenti elettrici: 9
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 2.54 mm
Corrente nominale In: 1.5 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 4
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 5 A
Tensione nominale: 125 V
Numero di poli: 15
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0
Materiale del telaio di fissaggio: Plastica
Con collegamento PE: sì
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 8