Connettori
10000 prodotti
- copia
- copia
Montaggio diretto possibile: no
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: sì
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Materiale del corpo: Zinco
Tipo di montaggio: Montaggio a parete di fondo
Colore: Nero
Tipo di bloccaggio: Staffa trasversale
Con guarnizione: no
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Tipo di contatto a innesto, lato interno: Senza
Lunghezza del cavo: 500 mm
Numero di poli: 3
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Tipo di contatto: Girato (banco girevole)
Esecuzione del contatto: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Altezza: 76 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 45.5 mm