Connettori
10000 prodotti
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 48
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 6
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 400 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0...0 mm²
Temperatura ambiente: -25...125 °C
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Numero di collegamenti elettrici: 3
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 3.5 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 3
Con filettatura: no
Numero di collegamenti elettrici: 1
Numero di piani: 1
Altezza: 23.2 mm