Connettori
10000 prodotti
Altezza: 16 mm
Profondità: 55 mm
Larghezza: 13.7 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Materiale del corpo: Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Larghezza: 53.7 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Tipo di contatto: Arrotolato
Esecuzione del contatto: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Tipo di montaggio: Montaggio a parete di fondo
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 8
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Tipo di contatto: Girato (banco girevole)
Esecuzione del contatto: Presa
Dimensione modulare dei contatti: 0 mm
Dimensione modulare dei collegamenti: 0 mm
Numero di poli: 1
Colore: Verde
Materiale: Altro
Numero moduli DIN: 0.003
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4