Riflettore
Le luminaires a sospensione alta rappresentano una soluzione di illuminazione ideale per ambienti con soffitti elevati, come magazzini, fabbriche e grandi spazi commerciali. Questi dispositivi offrono un'illuminazione efficiente e mirata su vaste aree, sfruttando tecnologie LED o altre soluzioni energeticamente efficienti. Grazie alla loro costruzione robusta, garantiscono un elevato flusso luminoso riducendo al contempo l'abbagliamento, contribuendo così a migliorare l'efficienza operativa degli spazi di lavoro.
2422 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 64 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 90 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 130 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 280000 h
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 99 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 144 W
Colore luce: Bianco
Tipo lampada: LED sostituibile
Grado di protezione (IP): IP66
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 280000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 184 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 120 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 280000 h
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 59 W















![GEWISS - GEWGWS4120HP840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HACCP 90 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4120HP840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B6166808DA47D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300254595&type=small)