Riflettore
Le luminaires a sospensione alta rappresentano una soluzione di illuminazione ideale per ambienti con soffitti elevati, come magazzini, fabbriche e grandi spazi commerciali. Questi dispositivi offrono un'illuminazione efficiente e mirata su vaste aree, sfruttando tecnologie LED o altre soluzioni energeticamente efficienti. Grazie alla loro costruzione robusta, garantiscono un elevato flusso luminoso riducendo al contempo l'abbagliamento, contribuendo così a migliorare l'efficienza operativa degli spazi di lavoro.
2412 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 205 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 222 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 153 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 42 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 63 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 116 W
Colore luce: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena a vapori metallici
Grado di protezione (IP): IP43
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 120000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 80 W
- copia
- copia
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 120000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 75 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 68 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 72 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 181 W






















![GEWISS - GEWGWS4120AA857 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ARR.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4120AA857_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668086957D876E8F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300247307&type=small)