Guaina plastica
Scopri l'importanza dei tubi flessibili protettivi per la sicurezza dei tuoi impianti. Realizzati in materiali plastici durevoli, questi accessori sono progettati per proteggere cavi, fili e altri componenti da danni meccanici, abrasioni e agenti esterni. L'adozione di tubi protettivi non solo garantisce la sicurezza delle attrezzature, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile, rendendo gli interventi di manutenzione più semplici ed efficienti. Scegliere i giusti accessori protettivi è fondamentale per ottimizzare le operazioni e ridurre i costi nel lungo termine.
447 prodotti
Diametro esterno: 17 mm
Materiale: PVC
Diametro interno: 12 mm
Diametro esterno: 57 mm
Materiale: PVC
Diametro interno: 47 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 110 mm
Diametro nominale: 36 mm
Materiale: Poliuretano (PUR)
Diametro interno: 16 mm
Raggio di curvatura statico: 17 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 8 mm
Materiale: Poliammide
Raggio di curvatura statico: 45 mm
Diametro nominale: 21.2 mm
Diametro esterno: 21 mm
Materiale: PVC
Diametro interno: 15 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: PVC
Diametro interno: 40 mm