Morsetti da guida
10000 prodotti
Allineabile: no
Allineabile: no
Numero di poli: 14
Corrente nominale In: 17.5 A
Tensione nominale: 450 V
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 13
Corrente nominale In: 17.5 A
Tensione nominale: 450 V
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 19
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 7
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 125 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Esecuzione del fusibile: Macchina automatica
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Altro
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: no
Dimensione modulare: 8 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 3
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no