Morsetti da guida
10000 prodotti
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 6,3x32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Corrente nominale In: 10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: no
Corrente nominale In: 12 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Allineabile: no
Numero di poli: 1
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Corrente nominale In: 290 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 23 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla