pagina iniziale

Morsetti da guida

Una morsettiera (chiamata anche terminale di connessione o connettore terminale) è un blocco modulare con un telaio isolato che fissa due o più fili insieme. È costituito da un componente di bloccaggio e da una striscia conduttrice. Il corpo isolante di una morsettiera alloggia un elemento di trasporto di corrente (una striscia metallica o una morsettiera). Fornisce inoltre una base per l'elemento di bloccaggio. La maggior parte delle morsettiere sono generalmente modulari e montate su guida DIN. Ciò consente di aumentare il numero di terminali in base alle esigenze. Le morsettiere mantengono le connessioni molto più sicure. Tipi di morsettiere Le morsettiere elettriche possono essere classificate in base alla struttura e al tipo di dispositivo. Si possono classifcare: Morsettiere passanti a livello singolo: vengono utilizzate semplicemente per collegare due fili insieme, ad es. una connessione da cavo a cavo. Queste sono anche chiamate come morsettiere ad alimentazione singola. Le morsettiere a livello singolo sono del tipo più semplice con un contatto di ingresso e un contatto di uscita. Morsettiere a doppio livello, Morsettiere a tre livelli, Morsettiere per sensori, Morsettiere equipotenziali Un vantaggio dell'utilizzo di blocchi multilivello è che è possibile effettuare più connessioni nello stesso blocco. In Sonepar sono disponibili prodotti tra i migliori leader di mercato quali Phoenix Contact, Weidmuller, Cabur, Wago, Siemens e altri ancora

10000 prodotti

    CABUR SRL
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 76 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite

    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 41 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite

    WEIDMULLER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 24 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...2.5 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla

    CABUR SRL
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 320 A

    • Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone

    WEIDMULLER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Grigio

    • Esecuzione piastra terminale: sì

    • Esecuzione piastra intermedia: no

    WEIDMULLER
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 13.5 A

    • Tensione nominale: 250 V

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²

    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 15 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro

    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Esecuzione del fusibile: Fusibile G 6,3x32 mm

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²

    • Esecuzione del portafusibili: Orientabile

    CABUR SRL
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Grigio

    • Tipologia: Ponte a inserire

    • Numero di morsetti cavallottati: 3

    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Dimensione modulare: 11 mm

    • Tipologia: Raccordo riduttore

    • Numero di morsetti cavallottati: 2

    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 1 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite

    WEIDMULLER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Beige

    • Esecuzione piastra terminale: no

    • Esecuzione piastra intermedia: sì

    WEIDMULLER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 24 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite

    WAGO ITALIA SRL
    • copia
    • copia
    • Funzione PEN possibile: sì

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla

    WAGO ITALIA SRL
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipologia: Raccordo a scatola

    • Corrente nominale In: 25 A

    • Numero di morsetti cavallottati: 11