Morsetti da guida
Una morsettiera (chiamata anche terminale di connessione o connettore terminale) è un blocco modulare con un telaio isolato che fissa due o più fili insieme. È costituito da un componente di bloccaggio e da una striscia conduttrice. Il corpo isolante di una morsettiera alloggia un elemento di trasporto di corrente (una striscia metallica o una morsettiera). Fornisce inoltre una base per l'elemento di bloccaggio. La maggior parte delle morsettiere sono generalmente modulari e montate su guida DIN. Ciò consente di aumentare il numero di terminali in base alle esigenze. Le morsettiere mantengono le connessioni molto più sicure. Tipi di morsettiere Le morsettiere elettriche possono essere classificate in base alla struttura e al tipo di dispositivo. Si possono classifcare: Morsettiere passanti a livello singolo: vengono utilizzate semplicemente per collegare due fili insieme, ad es. una connessione da cavo a cavo. Queste sono anche chiamate come morsettiere ad alimentazione singola. Le morsettiere a livello singolo sono del tipo più semplice con un contatto di ingresso e un contatto di uscita. Morsettiere a doppio livello, Morsettiere a tre livelli, Morsettiere per sensori, Morsettiere equipotenziali Un vantaggio dell'utilizzo di blocchi multilivello è che è possibile effettuare più connessioni nello stesso blocco. In Sonepar sono disponibili prodotti tra i migliori leader di mercato quali Phoenix Contact, Weidmuller, Cabur, Wago, Siemens e altri ancora
10000 prodotti
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.22...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 76 A
Numero di morsetti cavallottati: 10