Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 105 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 105 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 9.9 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 525...600 V
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 60 A
Tensione di rete: 380...480 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 30 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 54 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Max. frequenza d'uscita: 16 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
Corrente di uscita nominale I2N: 25.4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.3 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20