Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 32 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8.7 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 4 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 16.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 25 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 460 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 38 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 170 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 400...400 V
Grado di protezione (IP): IP20