Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2165 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 9.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 18.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 38 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 23.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 17 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 45 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.7 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 26 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 16.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 4.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 100...120 V