Vai alla navigazione
Vai alla pagina
Prodotti e Servizi
Prodotti e Servizi
Cerca input
Invia ricerca
Trova il punto vendita
Registrati
Accedi
Promozioni
Configuratori
Brand shop
Cataloghi
Prodotti green
Prodotti green
Scopri di più
Produttori
Cerca
GEBO ITALIA (180)
F.I.V. (119)
VALSIR (93)
IBP BANNINGER ITALIA (78)
UNIDELTA SPA (18)
IRSAP (15)
Mostra di più
Occasioni e Novità
In esaurimento (34)
Materiale collegamento 1
Ghisa (17)
Ottone (24)
Rame (10)
Polipropilene (PP) (1)
Qualità del materiale collegamento 1
Ghisa malleabile (17)
CuZn40Pb2 (CW617N) (19)
Cu-DHP (CW024A) (10)
Dezincatura in ottone (DZR) (5)
Collegamento 1
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1) (14)
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1) (7)
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1) (8)
Manicotto a pressare (11)
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1) (7)
Pressione massima di esercizio a 20°C
25 bar (27)
16 bar (19)
1.5 bar (1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo
-20...300 °C (17)
-20...110 °C (19)
-35...110 °C (10)
-25...80 °C (1)
Diametro nominale del collegamento 1
Cerca
1 pollice (25) (5)
1/2 pollice (15) (5)
3/8 pollice (10) (5)
2 pollici (50) (4)
3/4 pollice (20) (5)
1.1/2 pollice (40) (4)
Mostra di più
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido
20 bar (17)
16 bar (10)
10 bar (9)
Protezione superficiale collegamento 1
Zincato a caldo (17)
Non trattato (5)
Codice profilo
B (19)
Filtri
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Termoidraulica
Raccorderia
Raccordo a una via
Raccordo a una via
559 prodotti
Ordina per
Rilevanza
Alfabeto (A-Z)
Lista
Griglia
Tabella
Vai alla pagina precedente
1
...
36
37
38
Vai alla pagina successiva
Vai alla pagina precedente
Torna indietro
Termoidraulica
Raccorderia
Raccordo a una via