pagina iniziale

Power Distribution

Iniziamo con una vasta gamma di prodotti per la distribuzione di energia destinati esclusivamente ai professionisti. Questi includono Tubi pieghevoli medi, Interruttori Automatici, Blocchi differenziali e Tubi corrugati pieghevoli autoestinguenti. Questi componenti garantiscono la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, siano essi in un ambiente industriale, commerciale o domestico.ABB SPA, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, GEWISS, EATON e SCAME PARRE S.P.A. sono solo alcuni dei marchi di alta qualità che offrono questi prodotti. Con una vasta gamma di opzioni, queste aziende forniscono soluzioni robuste ed efficienti per una varietà di applicazioni di distribuzione di energia. La loro offerta copre una vasta gamma di esigenze, garantendo sempre massima sicurezza e affidabilità.Per concludere, la distribuzione di energia è un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema elettrico. La scelta dei componenti giusti può fare la differenza tra un sistema efficiente e sicuro e uno che non lo è. Questi prodotti di alta qualità soddisfano le esigenze dei professionisti più esigenti, fornendo strumenti efficaci per gestire e distribuire l'energia in modo sicuro e affidabile. Non compromettete sulla qualità quando si tratta di distribuzione di energia - la vostra sicurezza e quella dei vostri clienti potrebbe dipendere da essa.

10000 prodotti

  • TEAFLEX
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Chiuso:

    • Materiale: Acciaio inossidabile

    • Adatto per diametro tubo: 25...25 mm

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola

    • Numero di poli: 2

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 5

  • SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 4

  • BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di azionamento nominale: 195...253 V

    • Tensione d'esercizio nominale: 400...400 V

    • Corrente d'esercizio nominale: 40 A

  • SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale permanente Iu: 80 A

    • Tensione nominale: 690...690 V

    • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA

  • SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

    • Esecuzione come interruttore principale:

    • Esecuzione come interruttore di sicurezza:

  • HAGER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Altezza: 30 mm

    • Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio

    • Larghezza: 30 mm

  • HAGER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Grigio

    • Materiale: Plastica

    • Numero RAL: 7035

  • LOVATO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

    • Esecuzione come interruttore principale:

    • Esecuzione come interruttore di sicurezza: no

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

  • SCHNEIDER ELECTRIC
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 5

  • SCHNEIDER ELECTRIC
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione nominale: 380...415 V

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso