Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 19 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipologia: Fissato montato
Con obiettivo intercambiabile: no
Standard radio bluetooth: no
Protocollo radio: EPCglobal Class-1 Gen 2
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 4
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 135 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di contatti di potenza: 1
Per diametro esterno cavo: 8...10 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di potenza: 3
Per diametro esterno cavo: 5...9 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 8
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Altro
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico