Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Schermato: no
Con indicatore a LED: no
Senza alogeni: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Forma della scatola: Blocco
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Numero di canali: 2
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola BI
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)