Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...30 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 3 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola BI
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1 m
- copia
- copia
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA: 0
Grado di protezione (IP): Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4














.jpg?8475867583676490A39299BDB18A7D87C8A47C767B659AA4B7&ts=1791965023027&type=small)