Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Connettore 7/8 di pollice
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 15 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Per diametro esterno cavo: 3.5...5 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Dimensione della filettatura metrica: 8
Per diametro esterno cavo: 4...5.1 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico