Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 8
- copia
- copia
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Dimensione della filettatura metrica: 23
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Massima velocità di trasferimento, leggibile: 26.5 kBit/s
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 60 mm
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 8 mm