Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale del corpo: Altro
Schermato: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 2
Per diametro esterno cavo: 0.56...0.56 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto