Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0 A
Esecuzione dell'uscita analogica: 0-10 V
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 30 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Lunghezza del cavo: 1 m
Numero di poli: 3
Massima velocità di trasferimento, leggibile: 26.5 kBit/s
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 60 mm
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)