Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1.83 m
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 3 m
Altezza: 70 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Distanza di commutazione: 0 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Corrente nominale In: 4 A
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V