Sensore fotoelettrico a sbarramento
I sensori fotoelettrici a fascio attraversato rappresentano una soluzione avanzata per la rilevazione di oggetti, grazie alla loro capacità di emettere un fascio di luce e misurare l'interruzione di questo stesso fascio. Questi dispositivi sono fondamentali in ambito industriale, dove l'automazione e la sicurezza sono priorità. Utilizzando i sensori fotoelettrici, le aziende possono ottimizzare i processi di controllo e rilevamento, garantendo un'operatività efficiente e riducendo il rischio di errori. La loro applicazione spazia da sistemi di automazione a misure di sicurezza, rendendoli un investimento strategico per migliorare la produttività e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
955 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 15000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Forma della scatola: Blocco
Grado di protezione (IP): IP54
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet: sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen: sì
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface: sì
Max. distanza di commutazione: 150000 mm
Fornitura del sistema unidirezionale: Trasmittente
Grado di protezione (IP): IP67
Max. distanza di commutazione: 60000 mm
Fornitura del sistema unidirezionale: Ricevitore
Grado di protezione (IP): IP67