Sensore fotoelettrico a sbarramento
I sensori fotoelettrici a fascio attraversato rappresentano una soluzione avanzata per la rilevazione di oggetti, grazie alla loro capacità di emettere un fascio di luce e misurare l'interruzione di questo stesso fascio. Questi dispositivi sono fondamentali in ambito industriale, dove l'automazione e la sicurezza sono priorità. Utilizzando i sensori fotoelettrici, le aziende possono ottimizzare i processi di controllo e rilevamento, garantendo un'operatività efficiente e riducendo il rischio di errori. La loro applicazione spazia da sistemi di automazione a misure di sicurezza, rendendoli un investimento strategico per migliorare la produttività e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
955 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 20 mA
Distanza di commutazione nominale: 500 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 100000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 50 mA
Distanza di commutazione nominale: 1000 mm
Max. distanza di commutazione: 150000 mm
Fornitura del sistema unidirezionale: Trasmittente
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 8500 mm
Con funzione tempo: no
Corrente d'uscita max.: 0 mA
Distanza di commutazione nominale: 15000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 30000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V