Sensore fotoelettrico a sbarramento
I sensori fotoelettrici a fascio attraversato rappresentano una soluzione avanzata per la rilevazione di oggetti, grazie alla loro capacità di emettere un fascio di luce e misurare l'interruzione di questo stesso fascio. Questi dispositivi sono fondamentali in ambito industriale, dove l'automazione e la sicurezza sono priorità. Utilizzando i sensori fotoelettrici, le aziende possono ottimizzare i processi di controllo e rilevamento, garantendo un'operatività efficiente e riducendo il rischio di errori. La loro applicazione spazia da sistemi di automazione a misure di sicurezza, rendendoli un investimento strategico per migliorare la produttività e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
955 prodotti
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet: sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen: sì
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface: sì
Max. distanza di commutazione: 25000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 43000 mm
Con funzione tempo: no
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 33000 mm
Con funzione tempo: no
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura ambiente: -20...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 800 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 20000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Max. distanza di commutazione: 12000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V