Antintrusione
Sonepar è un distributore all'ingrosso che offre un'ampia gamma di prodotti per realizzare sistemi di rilevazione intrusione. La loro selezione comprende centrali wireless, cablate o ibride, oltre a una vasta gamma di rilevatori, come rilevatori a contatto magnetico, tecnologia ad infrarosso e rivelatori a doppia tecnologia. Per quanto riguarda i tipi di sistemi di rilevazione intrusione, Sonepar fornisce centrali wireless, centrali cablate, centrali ibride, rilevatori magnetici, rilevatori a infrarossi, rivelatori a doppia tecnologia (infrarosso + microonda), rilevatori per installazione in esterno, sirene e barriere ad infrarossi e microonde. La scelta del tipo di impianto di allarme dipende da diversi fattori. La prima analisi consiste nel valutare il livello di rischio e la tipologia di edificio o struttura da proteggere. Successivamente, si verifica se esiste una predisposizione o la possibilità di effettuare il passaggio dei cavi. Si definiscono inoltre le aree da proteggere e il relativo numero di rilevatori da installare. Con queste informazioni, è possibile scegliere la tipologia e la dimensione della centrale antintrusione più adatta. Sonepar dispone di diverse soluzioni provenienti dai migliori leader di mercato nel settore dei sistemi antintrusione. Tra i principali marchi disponibili ci sono Bticino, Comelit, Eaton, Fracarro, Hiltron, Hikvision, Iess, Lince, Logisty e Urmet. Sonepar si impegna a offrire soluzioni affidabili per la rilevazione intrusione, garantendo la sicurezza delle strutture e contribuendo alla protezione delle persone e dei loro beni.
3977 prodotti
Senza contatto: sì
Tipo di supporto dati: Portachiavi
Larghezza: 35 mm
Wireless: no
Colore: Altro
Tipo di montaggio: Incasso
Wireless: no
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Struttura
Visualizzazione dello stato di attivazione: sì
Tipo di segnalazione: Passivo infrarossi
Tipo di montaggio: Incasso
Sistema radio: no
Colore: Bianco
Tipo di segnalazione: Segnalatore di scosse
Tensione d'esercizio: 230 V
Altezza: 95 mm
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata: no