e-Mobility
1314 prodotti
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 32 A
Esecuzione lato veicolo: Estremità libera
Tipo di corrente: AC trifase
Modalità di carica: Modalità 3
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 80 A
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 200 A
Tensione d'ingresso: 400...400 V
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 500 A
Altezza: 56 mm
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente: no
Larghezza: 153.2 mm
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 200 A
Con attuatore di bloccoaggio: sì
Corrente nominale massima: 200 A
Grado di protezione (IP): IP55
Con attuatore di bloccoaggio: sì
Corrente nominale massima: 32 A
Grado di protezione (IP): IP55