Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Altezza: 35.5 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 66 mm
Tensione d'uscita: 230...230 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 36...36 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 12...48 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Tensione d'uscita: 27...54 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 240.3...240.3 W
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 19...19 V
Potenza d'uscita: 40...40 W


























_PHO_001.jpg?84758677896C6190A393A47982646268A68B7C9A97608F849894B37582685E9EC0AC&ts=1791989995480&type=small)