Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 3200...3200 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 132...153 W
Adatto per corrente costante: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Adatto per tensione costante: sì
Altezza: 20.9 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 30.7 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W