Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 198...264 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Altezza: 23 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 840...840 mA
Tensione d'uscita: 37...37 V
Potenza d'uscita: 25...30 W
Corrente d'uscita: 1450...1450 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 35...35 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 230...230 V
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 2...44 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 9...9 W
Corrente d'uscita: 250...700 mA
Tensione d'uscita: 15...50 V
Potenza d'uscita: 12...17 W