Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 28 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44 mm
Altezza: 24 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 52 mm
Corrente d'uscita: 250...700 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 75...75 W
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 76...156 V
Potenza d'uscita: 320...320 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 107...215 V
Potenza d'uscita: 150.5...150.5 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 8...8 W